Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2UGV7 Taper Pin Gjenget 18-8 3/8-24 x 4 9/16 | AC3LCE

APPROVED VENDOR 2UGV7 konisk stift gjenget 18-8 3/8-24 x 4 9/16

På lager
Vare: AC3LCE Modell: 2UGV7
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.407 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde4 9 / 16 "
Rockwell HardnessB90
Størrelse#7
Liten endedia.0.297 "
Liten endedia. Toleranse+/- 0.010 "
Trådstørrelse3 / 8-24
typengjenget
Brukbar lengde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGV7 konisk stift gjenget 18-8 3/8-24 x 4 9/16
151NOK / enhet