Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2UGU2 Taper Pin Gjenget 18-8 5/16-24 x 2 7/32 | AC3LBZ

APPROVED VENDOR 2UGU2 konisk stift gjenget 18-8 5/16-24 x 2 7/32

På lager
Vare: AC3LBZ Modell: 2UGU2
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
86NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.339 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde2 7 / 32 "
Rockwell HardnessB90
Størrelse#6
Liten endedia.0.234 "
Liten endedia. Toleranse+/- 0.010 "
Trådstørrelse5 / 16-24
typengjenget
Brukbar lengde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGU2 konisk stift gjenget 18-8 5/16-24 x 2 7/32
86NOK / enhet