GODKJENT LEVERANDØR 2TYH7 Portable Cord Seow 18/3 Awg 250ft Gul | AC3JLH

APPROVED VENDOR 2TYH7 Portable Cord Seow 18/3 Awg 250ft Gul

På lager
Vare: AC3JLH Modell: 2TYH7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 384 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar ledning
LedermaterialeKobber
Innendørs / utendørs / innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
JakkefargeGul
Jakke materialeTPE
Jakke Type
Maks. Forsterker10
Maks. Spenning600
Nominell utenfor dia.0.362 "
Antall ledere3
Spolelengde250ft.
Strandet / SolidStrandet
Temp. Område-40 grader til 194 grader F
TrådfargeSvart, Hvit, Grønn
Ledningsstørrelse18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.4375
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)25.15
HS kode8544493080
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellJakkefargeMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.Antall ledereTrådfargeLedningsstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2TYF7 Portable Cord Seow 18/2 Awg 250ft Svart | AC3JKN 2TYF7Svart100.346 "2Svart, hvit18AWG3 461 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2TYF8 Portable Cord Seow 18/3 Awg 250ft Svart | AC3JKP 2TYF8Svart100.362 "3Svart, Hvit, Grønn18AWG4 218 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2TYF9 Portable Cord Seow 18/4 Awg 250ft Svart | AC3JKQ 2TYF9Svart70.389 "4Svart, hvit, rød, grønn18AWG4 735 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2TYG1 Portable Cord Seow 16/2 Awg 250ft Svart | AC3JKR 2TYG1Svart130.37 "2Svart, hvit16AWG4 340 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2TYG2 Portable Cord Seow 16/3 Awg 250ft Svart | AC3JKT 2TYG2Svart130.389 "3Svart, Hvit, Grønn16AWG5 461 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2TYG3 Portable Cord Seow 16/4 Awg 250ft Svart | AC3JKU 2TYG3Svart100.421 "4Svart, hvit, rød, grønn16AWG6 099 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2TYG4 Portable Cord Seow 14/2 Awg 250ft Svart | AC3JKV 2TYG4Svart180.5 "2Svart, hvit14AWG7 621 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2TYH7 Portable Cord Seow 18/3 Awg 250ft Gul
4 384 NOK / enhet