Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2PZY1 Taper Pin Standard 18-8 #7 x 2 1/2 Inch Length | AC3AWG

APPROVED VENDOR 2PZY1 konisk pinne standard 18-8 #7 x 2 1/2 tomme lengde

På lager
Vare: AC3AWG Modell: 2PZY1
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
91NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.406 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde2.5 "
Størrelse#7
Liten endedia.0.357 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZY1 konisk pinne standard 18-8 #7 x 2 1/2 tomme lengde
91NOK / enhet