Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2PZV6 Taper Pin Standard 18-8 #5 x 7 Inch Length | AC3AVQ

APPROVED VENDOR 2PZV6 Taper Pin Standard 18-8 #5 x 7 tommers lengde

På lager
Vare: AC3AVQ Modell: 2PZV6
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
210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.296 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde7"
Størrelse#5
Liten endedia.0.143 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZV6 Taper Pin Standard 18-8 #5 x 7 tommers lengde
210NOK / enhet