GODKJENT LEVERANDØR 2PLG8 Folding Handle Platform Truck 660 Lb. | AC2ZWX

APPROVED VENDOR 2PLG8 sammenleggbar plattform lastebil 660 Lb.

På lager
Vare: AC2ZWX Modell: 2PLG8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 289 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbart håndtak plattformtruck
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (4) Svingbar
Hjul Dia.5"
HjulmaterialeGummi
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1.25 "
FARGESølv
Dekkhøyde7"
Deck lengde60 "
DekkmaterialeAluminium
DekktypeAluminum
Dekkbredde18 "
RammematerialeAluminum
HåndtakstypeFolding
Lastekapasitet660 lb.
Antall hjul4
Total høyde37.5 "
Total lengde60 "
Samlet bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.87
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)152.91
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8716805010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeHjul Dia.HjulbreddeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeFARGEPris
GODKJENT LEVERANDØR 2PLG4 Folding Handle Platform Truck 330 Lb. | AC2ZWT 2PLG4Aluminum4"1"330 lb.35.5 "30 "18 "Sølv2 107 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2PLG5 Folding Handle Platform Truck 550 Lb. | AC2ZWU 2PLG5Aluminum5"1.25 "550 lb.37.5 "36 "24 "Sølv3 852 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2PLG6 Folding Handle Platform Truck 660 Lb. | AC2ZWV 2PLG6Aluminum5"1.25 "660 lb.37.5 "48 "24 "Sølv3 579 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2PLG7 Folding Handle Platform Truck 770 Lb. | AC2ZWW 2PLG7Aluminum5"1.25 "770 lb.37.5 "60 "30 "Sølv5 485 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2TUT3 sammenleggbart håndtak plattformtruck 330 Lb. | AC3HXX 2TUT3Stål4"1"330 lb.36 "30 "18 "Blå4 004 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2TUT4 Sammenleggbart håndtak plattformtruck 660 Lb. | AC3HXY 2TUT4Stål5"1.125 "660 lb.38 "37 "24 "Blå6 372 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2TUT5 Foldehåndtak plattformtruck 330 Lb. | AC3HXZ 2TUT5Stål4"1"330 lb.36 "28 "18 "Blå3 510 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2PLG8 sammenleggbar plattform lastebil 660 Lb.
6 289 NOK / enhet