GODKJENT LEVERANDØR 2NXC8 sammenleggbar håndtruck 225 Lb.lastekapasitet | AC2XQU

APPROVED VENDOR 2NXC8 sammenleggbar håndtruck 225 lb.lastekapasitet

På lager
Vare: AC2XQU Modell: 2NXC8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 111 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbar håndbil
FARGESilver / Black
FinishPulverlakkert
Brettet dybde2-1 / 4 "
Brettet høyde28-1 / 2 "
Brettet bredde19.5 "
HåndtakstypeRett bar
Lastekapasitet225 lb.
MaterialeStål, aluminium / polypropylen
Nese plate dybde11 "
Bredd på neseplaten19-1 / 4 "
Generell dybde17.5 "
Total høyde39 "
Samlet bredde19.5 "
Hjullager7"
Hjuldiameter7"
HjulmaterialeGummi
Hjul TypeGummi
Hjulbredde1.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8716805010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddeBrettet breddeLastekapasitetMaterialeGenerell dybdeSamlet breddeHjullagerHjuldiameterPris
GODKJENT LEVERANDØR 2NXC7 sammenleggbar håndbil 175 kg lastekapasitet | AC2XQT 2NXC71"15.5 "175 lb.Aluminium / polypropylen16.25 "15.5 "5"5"1 515 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2NXC8 sammenleggbar håndtruck 225 lb.lastekapasitet
2 111 NOK / enhet