Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2NXC7 sammenleggbar håndbil 175 kg lastekapasitet | AC2XQT

APPROVED VENDOR 2NXC7 sammenleggbar håndtruck 175 lb.lastekapasitet

På lager
Vare: AC2XQT Modell: 2NXC7
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
1 515 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbar håndbil
FARGESilver / Black
FinishPulverlakkert
Brettet dybde2-1 / 4 "
Brettet høyde25 "
Brettet bredde15.5 "
HåndtakstypeRett bar
Lastekapasitet175 lb.
MaterialeAluminium / polypropylen
Nese plate dybde11 "
Bredd på neseplaten15-1 / 4 "
Generell dybde16.25 "
Total høyde39 "
Samlet bredde15.5 "
Hjullager5"
Hjuldiameter5"
HjulmaterialeGummi
Hjul TypeGummi
Hjulbredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7
Skipets høyde (cm)65.53
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8716805010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddeBrettet breddeLastekapasitetMaterialeGenerell dybdeSamlet breddeHjullagerHjuldiameterPris
GODKJENT LEVERANDØR 2NXC8 sammenleggbar håndtruck 225 Lb.lastekapasitet | AC2XQU 2NXC81.375 "19.5 "225 lb.Stål, aluminium / polypropylen17.5 "19.5 "7"7"2 111 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2NXC7 sammenleggbar håndtruck 175 lb.lastekapasitet
1 515 NOK / enhet