Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2NJF5 Film Polypropylen Clear 0.002 x 40 x 120 In | AC2WAG

APPROVED VENDOR 2NJF5 film polypropylen klar 0.002 x 40 x 120 tommer

På lager
Vare: AC2WAG Modell: 2NJF5
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
726NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilm lager
FARGEFjern
Lengde10ft.
Lengde Toleranse+/- 0.032 "
Materialepolyester
Material TypeStandard karakter
Driftstemp. Område-94 grader til 302 grader F
Strekkfasthet28,000 psi
Tykkelse0.2 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.00010 "
Bredde40 "
Bredde Toleranse+/- 0.032 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)101.85
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode3920690000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseTykkelse ToleranseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2NJF3 Film Polypropylen Clear 0.005 x 27 x 120 In | AC2WAE 2NJF310ft.0.005 "+/- 0.00025 "27 "598NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2NJF4 Film Polypropylen Clear 0.001 x 40 x 120 In | AC2WAF 2NJF410ft.0.001 "+/- 0.00005 "40 "878NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2NJF6 Film Polypropylen Clear 0.003 x 40 x 120 In | AC2WAH 2NJF610ft.0.003 "+/- 0.00015 "40 "596NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2NJF9 Film Polypropylen Clear 0.005 x 27 x 300 In | AC2WAJ 2NJF925ft.0.005 "+/- 0.00025 "27 "1 263 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2NJG1 Film Polypropylen Clear 0.001 x 40 x 300 In | AC2WAK 2NJG125ft.0.001 "+/- 0.00005 "40 "1 880 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2NJG2 film polypropylen 0.001 x 40 x 120 tommer gjennomskinnelig | AC2WAL 2NJG210ft.0.001 "+/- 0.00005 "40 "1 317 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2NJG3 film polypropylen 0.005 x 20 x 300 tommer gjennomskinnelig | AC2WAM 2NJG325ft.0.005 "+/- 0.00025 "20 "1 336 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJF5 film polypropylen klar 0.002 x 40 x 120 tommer
726NOK / enhet