GODKJENT LEVERANDØR 2NJE7 C Channel 1 1/2 Inch Leg 2 In x 10 Feet Uhmw | AC2VZZ

APPROVED VENDOR 2NJE7 C Channel 1 1/2 tommers ben 2 tommer x 10 fot Uhmw

Vare: AC2VZZ Modell: 2NJE7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 357 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakC Channel lager
FARGEHvit
Lengde10ft.
Lengde Toleranse+ 0.125 / -0.000 "
MaterialeUHMW
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-22 grader F.
Strekkfasthet5800 psi
typenTransportbåndstyreskinne
Veggtykkelse0.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.296
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3916100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Nedre åpningsbredde (1-1 / 2 ")
    • Innvendig basebredde (2 ")
    • Innvendig benlengde (1-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2NJE5 C Channel 1/2 Inch Leg 1.5 In x 10 Feet Uhmw | AC2VZX 2NJE50.09 "780NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2NJE6 C Channel 1 Tommer Ben 1 Tommer x 10 Fot Uhmw | AC2VZY 2NJE60.125 "1 145 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJE7 C Channel 1 1/2 tommers ben 2 tommer x 10 fot Uhmw
2 357 NOK / enhet