GODKJENT LEVERANDØR 2NJD5 Half Round Uhmw 25/64 Inch Rad 10 Feet White | AC2VZN

APPROVED VENDOR 2NJD5 halvrund Uhmw 25/64 tommer rad 10 fot hvit

Vare: AC2VZN Modell: 2NJD5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

596NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrunde transportbånd
FARGEHvit
Inne i Radius17 / 64 "
Lengde10ft.
Lengde Toleranse+ 0.125 / -0.000 "
MaterialeUHMW
Maks. Temp.180 Grader F
Min. Temp. Vurdering-22 Grader F
Utenfor Radius25 / 64 "
Strekkfasthet5800 psi
Veggtykkelse0.093 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3916100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Nedre åpningsbredde (7/25 ")

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKJENT LEVERANDØR 2NJD3 Halvrund Uhmw 15/32 Inch Rad 10 Feet White | AC2VZL 2NJD3654NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2NJD4 Halvrund Uhmw 13/32 Inch Rad 10 Feet White | AC2VZM 2NJD4596NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJD5 halvrund Uhmw 25/64 tommer rad 10 fot hvit
596NOK / enhet