GODKJENT LEVERANDØR 2NJC2 U-kanal Uhmw 1 tommers ben 2 tommer x 10 fot | AC2VZA

APPROVED VENDOR 2NJC2 U-kanal Uhmw 1 tommers ben 2 tommer x 10 fot

Vare: AC2VZA Modell: 2NJC2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 277 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Channel lager
FARGEHvit
Lengde10ft.
Lengde Toleranse+ 0.125 / -0.000 "
MaterialeUHMW
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-22 grader F.
Strekkfasthet5,800 PSI
typenTransportbåndstyreskinne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)311.15
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3916100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Innvendig basebredde (1-1 / 2 ")
    • Innvendig benlengde (5/8 ")
    • Utenfor base bredde (2 ")
    • Utvendig benlengde (1 ")

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKJENT LEVERANDØR 2NJA9 U-kanal Uhmw 1 tommers ben 3 tommer x 10 fot | AC2VYY 2NJA91 808 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2NJC1 U-kanal Uhmw 1 tommers ben 2 1/2 tommer x 10 føtter | AC2VYZ 2NJC11 960 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2NJC5 U-kanal Uhmw 1 ben 3 tommer x 10 fot | AC2VZD 2NJC51 872 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJC2 U-kanal Uhmw 1 tommers ben 2 tommer x 10 fot
1 277 NOK / enhet