GODKJENT LEVERANDØR 2MYR8 Dock støtfanger 22 x 3 x 22 tommers gummi | AC2UWC

APPROVED VENDOR 2MYR8 dokkingstøtfanger 22 x 3 x 22 tommers gummi

På lager
Vare: AC2UWC Modell: 2MYR8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

990NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock støtfanger
Støtfanger materialeGummi
StøtfangerformT-form
Monteringshull Dia.3 / 4 "
Antall monteringshull3
Generell dybde3"
Total høyde22 "
Samlet bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.6
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)56.64
Skipets bredde (cm)57.66
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Støtfangerdybde (3 ")
    • Støtfangerhøyde (22 ")
    • Støtfangerbredde (22 ")

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 22NT58 Dock Bumper 1-11/16 x 2 x 12 Tommers gummi | AB6WZK 22NT582"1 11 / 16 "12 "212NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NT59 Dock Bumper 1-11/16 x 2 x 24 Tommers gummi | AB6WZL 22NT592"1 11 / 16 "24 "340NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NT60 Dock støtfanger 1-11/16 x 2 x 36 tommers gummi | AB6WZM 22NT602"1 11 / 16 "36 "424NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NT61 Dock Bumper 4 x 4-1/4 x 12 Tommers gummi | AB6WZN 22NT614.25 "4"12 "372NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NT62 Dock støtfanger 4 x 4-1/4 x 24 tommers gummi | AB6WZP 22NT624.25 "4"24 "563NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NT63 Dock støtfanger 4 x 4-1/4 x 36 tommers gummi | AB6WZQ 22NT634.25 "4"36 "911NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NT64 Dock Bumper 10 x 5-1/4 x 16 Tommer | AB6WZR 22NT645.25 "10 "16 "2 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2MYR8 dokkingstøtfanger 22 x 3 x 22 tommers gummi
990NOK / enhet