GODKJENT LEVERANDØR 2MB53 Dyvelpinne Legert stål 5/32 X 2 Lengde, 10PK | AC2QUW

APPROVED VENDOR 2MB53 dyvelpinne legert stål 5/32" X 2" lengde, 10PK

Vare: AC2QUW Modell: 2MB53

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.1563 til 0.1565 "
Dobbel skjærstyrke (kg)5000
FinishPlain
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
MaterialeAlloy Steel
Nominell diameter5 / 32 "
Total lengde2"
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)2500
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318290000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB53 dyvelpinne legert stål 5/32" X 2" lengde, 10PK