Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2MB49 Dowel Pin Alloy Steel 5/32 X 1 Length, 10PK | AC2QUU

APPROVED VENDOR 2MB49 dyvelpinne legert stål 5/32" X 1" lengde, 10PK

På lager
Vare: AC2QUU Modell: 2MB49

Få tak i det Mai 20, mandag
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
57NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.1563 til 0.1565 "
Dobbel skjærstyrke (kg)5000
FinishPlain
Lengde Toleranse+/- 0.012 "
MaterialeAlloy Steel
Nominell diameter5 / 32 "
Total lengde1"
Rockwell HardnessC60
Enkelt skjærstyrke (kg)2500
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318290000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB49 dyvelpinne legert stål 5/32" X 1" lengde, 10PK
57NOK /pakke