GODKJENT LEVERANDØR 2KUK9 Stangstål 8620 3/4 tomme diameter x 6 fot lengde | AC2KCN

APPROVED VENDOR 2KUK9 stangstål 8620 3/4 tomme diameter x 6 fot lengde

Vare: AC2KCN Modell: 2KUK9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

657NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
Legeringstype8620
Diameter3 / 4 "
Diametertoleranse+ 0.000 / -0.003 "
Finishupolert
Lengde6 ft.
Lengde Toleranse+/- 6.000 "
MaterialeAlloy Steel
TemperKald finish
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7228706000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLengde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 2KUK1 Stangstål 8620 3/4 tommers diameter x 3 fots lengde | AC2KCE 2KUK13 ft.+/- 3.000 "345NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2KUK9 stangstål 8620 3/4 tomme diameter x 6 fot lengde
657NOK / enhet