Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2HZJ8 R Od Seal 1 1/2 Id x 2 Ytre Diameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DLW

APPROVED VENDOR 2HZJ8 R Od tetning 1 1/2 Id x 2 Ytre diameter 1/4 B x 3/8 H

På lager
Vare: AC2DLW Modell: 2HZJ8
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
150NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangforsegling
FARGESvart
For Rod Dia.1-1 / 2 "
Høyde3 / 8 "
Inne i Dia.1.5 "
Utenfor Dia.2"
Tetnings Durometer95 Shore A
Forsegl materialeUretan
Tetningstemperatur Område-65 F til 220 F.
StørrelserUretan
typenType B polyseal
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeUtenfor Dia.Forsegl materialetypenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HZP8 R Od Seal 1 1/2 Id x 1 7/8 Ytre Diameter 3/16 B x 5/16 H | AC2DNK 2HZP85 / 16 "1.875 "Lav temperatur nitrilDobbeltleppe, dyp Z3 / 16 "124NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZP9 R Od Seal 1 1/2 Id x 1 7/8 Ytre Diameter 3/16 B x 3/8 H | AC2DNL 2HZP93 / 8 "1.875 "Lav temperatur nitrilDobbeltleppe, dyp Z3 / 16 "135NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZR5 R Od Seal 1 1/2 Id x 2 Ytre Diameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DNR 2HZR53 / 8 "2"Lav temperatur nitrilDobbeltleppe, dyp Z1 / 4 "157NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZJ8 R Od tetning 1 1/2 Id x 2 Ytre diameter 1/4 B x 3/8 H
150NOK / enhet