GODKJENT LEVERANDØR 2HKU6 Stang 4140 1 5/8 Tommer Diameter x 6 Fot Lengde Bhn 241 | AC2BYD

APPROVED VENDOR 2HKU6 Stang 4140 1 5/8 tomme diameter x 6 fot lengde Bhn 241

Vare: AC2BYD Modell: 2HKU6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 166 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
Legeringstype4140
Diameter1.625 "
Diametertoleranse+ 0.000 / -0.006 "
Finishupolert
HardhetsskalaBHN
Lengde6 ft.
Lengde Toleranse+/- 6.000 "
MaterialeAlloy Steel
TemperKaldt ferdig / glødet
typenGenerelt formål
Typisk hardhet241 Maks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.28
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7228501080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDiametertoleranseLengdeLengde ToleranseTemperTypisk hardhetPris
GODKJENT LEVERANDØR 2HKN6 Stang 4140 1 Tommer Diameter x 1 fot Lengde Bhn 241 | AC2BWR 2HKN61"+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Kaldt ferdig / glødet241 Maks204NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKN7 Stang 4140 1 1/4 tomme Diameter x 1 fot Lengde Bhn 241 | AC2BWT 2HKN71.25 "+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Kaldt ferdig / glødet241 Maks373NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKN8 Stang 4140 1 3/8 Tommer Diameter x 1 fot Lengde Bhn 241 | AC2BWU 2HKN81.375 "+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Kaldt ferdig / glødet241 Maks420NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKN9 Stang 4140 1 1/2 tomme Diameter x 1 fot Lengde Bhn 241 | AC2BWV 2HKN91.5 "+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Kaldt ferdig / glødet241 Maks493NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKP1 Stang 4140 1 5/8 Tommer Diameter x 1 fot Lengde Bhn 241 | AC2BWW 2HKP11.625 "+ 0.000 / -0.006 "1 ft.+/- 1.000 "Kaldt ferdig / glødet241 Maks596NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKP2 Stang 4140 1 3/4 tomme Diameter x 1 fot Lengde Bhn 241 | AC2BWX 2HKP21.75 "+ 0.000 / -0.006 "1 ft.+/- 1.000 "Kaldt ferdig / glødet241 Maks722NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKP3 Stang 4140 2 Tommer Diameter x 1 fot Lengde Bhn 241 | AC2BWY 2HKP32"+ 0.000 / -0.006 "1 ft.+/- 1.000 "Kaldt ferdig / glødet241 Maks903NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKU6 Stang 4140 1 5/8 tomme diameter x 6 fot lengde Bhn 241
3 166 NOK / enhet