Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2GKF8 Bushing Cts 40 1 x 1/2 tomme | AB9YQJ

APPROVED VENDOR 2GKF8 Bushing Cts 40 1 x 1/2 tomme

På lager
Vare: AB9YQJ Modell: 2GKF8
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
8NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere bushing, CTS
Body MaterialCPVC
FARGELys gul
TilkoblingstypeCTS Spigot x CTS Hub
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse1 "x 1/2"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3917400090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2GKF7 Bushing Cts 40 3/4 x 1/2 tomme | AB9YQH 2GKF73 / 4 "x 1 / 2"11NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2GKF9 Bushing Cts 40 1-1/4 x 1/2 tomme | AB9YQK 2GKF91-1/4" x 1/2"10NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2GKG1 Bushing Cts 40 1-1/2 x 1 tomme | AB9YQL 2GKG11-1 / 2 "x 1"13NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2GKG2 Bushing Cts 40 2 x 1 tommers glidekontakt | AB9YQM 2GKG22 "x 1"26NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2GKG3 Bushing Cts 40 2 x 1/2 tomme | AB9YQN 2GKG32 "x 1/2"26NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2GKF8 Bushing Cts 40 1 x 1/2 tomme
8NOK / enhet