Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2GKC5 Albue 45 Cts 40 2 Tommers Slip | AB9YPM

APPROVED VENDOR 2GKC5 Elbow 45 Cts 40 2 Inch Slip

På lager
Vare: AB9YPM Modell: 2GKC5
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
147NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader, CTS
Body MaterialCPVC
FARGELys gul
TilkoblingstypeCTS Hub
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse2"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode3917400090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSakRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2GKC1 Albue 45 Cts 40 3/4 tommers slip | AB9YPH 2GKC1Albue, 45 grader CTS3 / 4 "17NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2GKC4 Albue 45 Cts 40 1-1/2 Inch Slip | AB9YPL 2GKC4Albue, 45 grader, CTS1.5 "68NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2GKC5 Elbow 45 Cts 40 2 Inch Slip
147NOK / enhet