Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2GKA6 Adapter Cts 40 1-1/4 Inch Mnpt | AB9YPD

APPROVED VENDOR 2GKA6 Adapter Cts 40 1-1/4 Inch Mnpt

På lager
Vare: AB9YPD Modell: 2GKA6
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
44NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdapter, CTS
Body MaterialCPVC
FARGELys gul
TilkoblingstypeMNPT X CTS -hub
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse1.25 "
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2GJZ7 Adapter Cts 40 1 Tommers Fnpt x Slip | AB9YNV 2GJZ7CPVCFNPT X CTS Hub1"16NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2GJZ8 Adapter Cts 40 1/2 Inch Fnpt x Slip | AB9YNW 2GJZ8CPVC / kobberFNPT X CTS Hub1 / 2 "67NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2GJZ9 Adapter Cts 40 3/4 tommer Fnpt x Slip | AB9YNX 2GJZ9CPVC / kobberFNPT X CTS Hub3 / 4 "102NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2GKA1 Adapter Cts 40 1/2 Inch Mnpt x Slip Socket | AB9YNY 2GKA1CPVCMNPT X CTS -hub1 / 2 "12NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2GKA2 Adapter Cts 40 1/2 Inch Mnpt x Slip Socket | AB9YNZ 2GKA2CPVC / kobberMNPT X CTS -hub1 / 2 "70NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2GKA3 Adapter Cts 40 3/4 Inch Mnpt x Slip Socket | AB9YPA 2GKA3CPVCMNPT X CTS -hub3 / 4 "16NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2GKA4 Adapter Cts 40 3/4 Inch Mnpt x Slip Socket | AB9YPB 2GKA4CPVC / kobberMNPT X CTS -hub3 / 4 "85NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2GKA6 Adapter Cts 40 1-1/4 Inch Mnpt
44NOK / enhet