Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2GJZ2 Reduser 40 1 x 3/4 tommers slip | AB9YNR

APPROVED VENDOR 2GJZ2 Reduser 40 1 x 3/4 Tommers Slip

På lager
Vare: AB9YNR Modell: 2GJZ2
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
3NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduser, CTS
Body MaterialCPVC
FARGELys gul
TilkoblingstypeCTS Hub
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse1 "x 3/4"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode3917400090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2GJZ2 Reduser 40 1 x 3/4 Tommers Slip
3NOK / enhet