Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2DMH6 Shoulder Screw 5/16 Diameter X 1-3/4 Length 188 Stainless Steel, 2PK | AB9JYK

APPROVED VENDOR 2DMH6 skulderskrue 5/16" Diameter X 1-3/4 Lengde 188 rustfritt stål, 2PK

På lager
Vare: AB9JYK Modell: 2DMH6

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

240NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde7 / 32 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70,000 PSI
Rockwell HardnessB55
Skulder Dia.0.308 til 0.310 "
Skulderlengde1.75 "
Skulderlengde Toleranse0.01 "
System for målinginch
tråd Lengde7 / 16 "
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318158030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseKjørestørrelseKjøretypeFinishHode Dia.HodehøydeHead StyleMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR PAT4314 skulderskrue rustfritt stål 4-40 1/2 tomme - pakke med 5 | AB2WPX 1PE58 PAT43142A-SporPlain1 / 4 "1 / 8 "standard18-8 rustfritt stål533NOK
GODKJENT LEVERANDØR PAT4319 skulderskrue rustfritt stål 8-32 3/8 tommer - pakke med 5 | AB2WQM 1PE72 PAT43192A-SporPlain5 / 16 "5 / 32 "standard18-8 rustfritt stål651NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24. Okt 4328 Skulderskrue Rustfritt Stål 10-24 1/4 L - Pakke med 10 | AE9HGF 6JU50 24. okt 43282A-SporPlain3 / 8 "3 / 16 "standard18-8 rustfritt stål899NOK
GODKJENT LEVERANDØR 7007SSPH Skulderskrue rustfritt stål 4-40 1/2 - pakke med 5 | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1PhillipsPlain1 / 4 "1 / 8 "standard18-8 rustfritt stål559NOK
GODKJENT LEVERANDØR 7013SSPH Skulderskrue Rustfritt Stål 6-32 7/16 - Pakke med 5 | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2PhillipsPlain9 / 32 "1 / 8 "standard18-8 rustfritt stål540NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2DMH6 skulderskrue 5/16" Diameter X 1-3/4 Lengde 188 rustfritt stål, 2PK
240NOK /pakke