Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2CFK5 Street Elbow 45 Degree2 Tommers Rød Messing | AB9DYV

APPROVED VENDOR 2CFK5 Street Elbow 45 Degree2 Inch Red Brass

På lager
Vare: AB9DYV Modell: 2CFK5
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
775NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 45 grader
Body MaterialRød messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse2"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.67
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2CFK3 Street Albow 45 Degree 1 1/4 Inch Rød Messing | AB9DYT 2CFK31.25 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFK5 Street Elbow 45 Degree2 Inch Red Brass
775NOK / enhet