GODKJENT LEVERANDØR 2CFK3 Street Albow 45 Degree 1 1/4 Inch Rød Messing | AB9DYT

APPROVED VENDOR 2CFK3 Street Albue 45 grader 1 1/4 tommer rød messing

Vare: AB9DYT Modell: 2CFK3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 45 grader
Body MaterialRød messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1.25 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.38
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2CFK5 Street Elbow 45 Degree2 Tommers Rød Messing | AB9DYV 2CFK52"900NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFK3 Street Albue 45 grader 1 1/4 tommer rød messing