Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2CE78 Hex Cap Screw Grade 5, 5/8-11 X 1-1/4, 25PK | AB9DTX

APPROVED VENDOR 2CE78 sekskantskrue klasse 5, 5/8-11 X 1-1/4", 25PK

På lager
Vare: AB9DTX Modell: 2CE78
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
23NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde under hodet1.25 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Rockwell HardnessC25 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse11
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6875
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2CE78 sekskantskrue klasse 5, 5/8-11 X 1-1/4", 25PK
23NOK /pakke