Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 29DY67 Drill Press Guard 2-1/8in. Chuck | AB8UYE

APPROVED VENDOR 29DY67 Drill Press Guard 2-1/8in. Chuck

På lager
Vare: AB8UYE Modell: 29DY67

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 534 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Press Guard
Body Materialpolykarbonat
FARGEFjern
passerBorepresser med eksponert krager for nedre spindellager, passer men ikke begrenset til nr. 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4
Quill Dia.1-3 / 4 til 3 tommer
Vindusmaterialepolykarbonat

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.576
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8466939585
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Maks. Chuck Dia. (Inn.) (2-1 / 8)
    • Maks. Slag (inn.) (6-1 / 4)
    • Min. Slag (inn.) (3-1 / 2)
    • Egenskaper: Pivoter oppover for chuck eller borkroneskift, teleskoper fra chuck til borepunkt

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFARGEpasserPris
GODKJENT LEVERANDØR 29DY68 Drill Press Guard 2-5/8in. Chuck | AB8UYF 29DY68AluminumBright OrangeBorepresser med eksponert nedre spindellager, passer, men ikke begrenset til nr. 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4, 5PHC63 201 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 29DY69 Drill Press Guard 2-3/4in. Chuck | AB8UYG 29DY69AluminumBright OrangeBorpresser med eksponert krage og nedre spindellager og maskin som passer, men ikke begrenset til nr. 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4, 5PHC61 739 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 29DY70 Drill Press Guard 3in. Chuck | AB8UYH 29DY70AluminumBright OrangeBorepresser med synlige krager for nedre spindellager; Passer, men ikke begrenset til nr. 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4, 5PHC63 198 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 29DY67 Drill Press Guard 2-1/8in. Chuck
1 534 NOK / enhet