Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 29DY70 Drill Press Guard 3in. Chuck | AB8UYH

APPROVED VENDOR 29DY70 Drill Press Guard 3in. Chuck

På lager
Vare: AB8UYH Modell: 29DY70
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
3 266 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Press Guard
Body MaterialAluminum
FARGEBright Orange
passerBorepresser med synlige krager for nedre spindellager; Passer, men ikke begrenset til nr. 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4, 5PHC6
Quill Dia.1-3 / 4 til 3-1 / 2 In.
Vindusmaterialepolykarbonat

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.98
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8466939585
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Maks. Chuck Dia. (In.) (3)
    • Maks. Slag (inn.) (7)
    • Min. Slag (inn.) (4-7 / 16)
    • Kjennetegn: Dreier oppover for endringer av borepatroner eller borekroner, teleskoper fra borepatron til borepunkt, enheten må bearbeides for å jobbe med en hvilken som helst størrelspenning større enn 1-3 / 4 "

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFARGEpasserPris
GODKJENT LEVERANDØR 29DY67 Drill Press Guard 2-1/8in. Chuck | AB8UYE 29DY67polykarbonatFjernBorepresser med eksponert krager for nedre spindellager, passer men ikke begrenset til nr. 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC41 567 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 29DY68 Drill Press Guard 2-5/8in. Chuck | AB8UYF 29DY68AluminumBright OrangeBorepresser med eksponert nedre spindellager, passer, men ikke begrenset til nr. 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4, 5PHC63 270 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 29DY69 Drill Press Guard 2-3/4in. Chuck | AB8UYG 29DY69AluminumBright OrangeBorpresser med eksponert krage og nedre spindellager og maskin som passer, men ikke begrenset til nr. 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4, 5PHC61 776 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 29DY70 Drill Press Guard 3in. Chuck
3 266 NOK / enhet