Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 26700 Innfelt sammenleggbart trekkhåndtak polert | AE2DWP 4WRF9

APPROVED VENDOR 26700 Innfelt sammenleggbart trekkhåndtak polert

På lager
Vare: AE2DWP Modell: 26700Kryssreferanse: 4WRF9
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
628NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt foldbart håndtak
FARGESølv
Utskjæringshøyde1-21 / 32 "
Utskjæringsbredde2-9 / 16 "
Finishpolert
maskinvareIkke Inkludert
Last klassifisert (J / N)N
Materiale316 rustfritt stål
MonteringstypeGjenget gjennom hullene
Total lengde2 23 / 64 "
Samlet bredde2.25 "
Projeksjon3 / 32 "
SkruestørrelseIkke Inkludert
Vert. Monteringshull Ctr. til Ctr.1-13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8302423065
OpprinnelseslandPH

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSamlet breddeProjeksjonPris
GODKJENT LEVERANDØR 26901 Innfelt sammenleggbart trekkhåndtak polert | AE2DWR 4WRG2 269011 47 / 64 "2 15 / 32 "1 / 8 "541NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 26700 Innfelt sammenleggbart trekkhåndtak polert
628NOK / enhet