Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 250503BG Stangkoblingsmutter klasse 2 7/8-9 | AA9XXD 1JB21

APPROVED VENDOR 250503BG Stangkoblingsmutter Grade 2 7/8-9

På lager
Vare: AA9XXD Modell: 250503BGKryssreferanse: 1JB21
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
697NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishForkrommet sink
Klasse2
Lengde7"
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilTappet halvveis fra hver ende
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde1.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250503BG Stangkoblingsmutter Grade 2 7/8-9
697NOK / enhet