Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 250430BG Stangkoblingsmutter 18-8 5/8-18, 2PK | AA9XQN 1HY50

APPROVED VENDOR 250430BG Stangkoblingsmutter 18-8 5/8-18, 2PK

På lager
Vare: AA9XQN Modell: 250430BGKryssreferanse: 1HY50
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
443NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
FinishPlain
Klasse18-8
Lengde2.125 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke80,000 psi
Min. Utbytte (PSI)50,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF
typenstandard
Bredde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250430BG Stangkoblingsmutter 18-8 5/8-18, 2PK
443NOK /pakke