Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 250398BG Rod Coupling Nut Grade 2 1-14, 2PK | AA9XXH 1JB31

APPROVED VENDOR 250398BG Stangkoblingsmutter Grade 2 1-14, 2PK

På lager
Vare: AA9XXH Modell: 250398BGKryssreferanse: 1JB31

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
343NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 "-14
FinishForkrommet sink
Klasse2
Lengde2.75 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeNS
typenstandard
Bredde1.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250398BG Stangkoblingsmutter Grade 2 1-14, 2PK
343NOK /pakke