Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 250394BG Stangkoblingsmutter Grade 2 7/8-14, 2PK | AA9XXE 1JB23

APPROVED VENDOR 250394BG Stangkoblingsmutter Grade 2 7/8-14, 2PK

På lager
Vare: AA9XXE Modell: 250394BGKryssreferanse: 1JB23

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

292NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-14
FinishForkrommet sink
Klasse2
Lengde2.5 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF
typenstandard
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250394BG Stangkoblingsmutter Grade 2 7/8-14, 2PK
292NOK /pakke