Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 250295BG Rod Coupling Nut Grade 2 7/8-9, 2PK | AA9XXX 1JB57

APPROVED VENDOR 250295BG Stangkoblingsmutter Grade 2 7/8-9, 2PK

På lager
Vare: AA9XXX Modell: 250295BGKryssreferanse: 1JB57

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
330NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishVarmgalvanisert
Klasse2
Lengde2.5 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
Mutter typeKoblingsmutter - Tappet overdimensjonert
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenTappet overdimensjonert
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250295BG Stangkoblingsmutter Grade 2 7/8-9, 2PK
330NOK /pakke