Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 250184BG Stangkoblingsmutter Grade 5 1/2-13, 5PK | AA9XVH 1JA22

APPROVED VENDOR 250184BG Stangkoblingsmutter Grade 5 1/2-13, 5PK

På lager
Vare: AA9XVH Modell: 250184BGKryssreferanse: 1JA22

Få tak i det Mai 20, mandag
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
340NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishForkrommet sink
Klasse5
Lengde1.75 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke105,000 psi
Min. Utbytte (PSI)90,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250184BG Stangkoblingsmutter Grade 5 1/2-13, 5PK
340NOK /pakke