Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 250153BG Stangkoblingsmutter klasse 2 1 3/4-5 | AA9XXN 1JB41

APPROVED VENDOR 250153BG Stangkoblingsmutter Grade 2 1 3/4-5

På lager
Vare: AA9XXN Modell: 250153BGKryssreferanse: 1JB41
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
804NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 3 / 4-5 "
FinishForkrommet sink
Klasse2
Lengde5"
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse6
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUN
typenstandard
Bredde2.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 250153BG Stangkoblingsmutter Grade 2 1 3/4-5
804NOK / enhet