Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66623335433 Låseslipeskive 2 Tommer Diameter Korning 150 Tr | AF7VAU 22PD29

NORTON ABRASIVES 66623335433 Låseslipeskive 2 tommers korn 150 tr

På lager
Vare: AF7VAU Modell: 66623335433Kryssreferanse: 22PD29
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
29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåse slipeskiver
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
FestesystemTR
VedleggstypeRask forandring
UnderlagsmaterialePapir
RyggvektB
FARGEBlå
Skive Dia.2"
KlasseVeldig fin
Grit150
Maks. RPM30,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode6805100000

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeFARGESkive Dia.KlasseGritMaks. RPMPris
NORTON ABRASIVES 66623340021 Låseslipeskive 3/4 tomme Diameter Korning 50 Tr | AF7UYJ 22PC42 66623340021Aluminiumoksidbrun3 / 4 "Grov5040,00015NOK
NORTON ABRASIVES 66623340032 Låseslipeskive 3/4 tomme Diameter Korning 80 Tr | AF7UYL 22PC44 66623340032AluminiumoksidMaroon3 / 4 "Medium8040,00015NOK
NORTON ABRASIVES 66623340058 Låsesandskive 3/4 tommer Diameter Korning 120 Tr | AF7UYN 22PC46 66623340058AluminiumoksidGrønn3 / 4 "end12040,00015NOK
NORTON ABRASIVES 66623340044 Låsesandskive 3/4 tomme Diameter Korning 150 Tr | AF7UYP 22PC48 66623340044AluminiumoksidBlå3 / 4 "Veldig fin15040,00015NOK
NORTON ABRASIVES 66623340023 Låseslipeskive 1 Tommer Diameter Korning 50 Tr | AF7UYQ 22PC52 66623340023Aluminiumoksidbrun1"Grov5040,00015NOK
NORTON ABRASIVES 66254482331 Låseslipeskive 1 Tommer Diameter Korning 80 Tr | AF7UYR 22PC54 66254482331AluminiumoksidMaroon1"Medium8040,00015NOK
NORTON ABRASIVES 66623340064 Låseslipeskive 1 Tommer Diameter Korning 120 Tr | AF7UYT 22PC56 66623340064AluminiumoksidGrønn1"end12040,00015NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623335433 Låseslipeskive 2 tommers korn 150 tr
29NOK / enhet