GODKJENT LEVERANDØR 24D937 Pinneelektrode E7018 3/32 50lb | AB7WKX

APPROVED VENDOR 24D937 Pinneelektrode E7018 3/32 50lb

På lager
Vare: AB7WKX Modell: 24D937

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 059 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStick elektrode
AWS-klassifiseringE7018
Containerstørrelse50 lb.
container typeEske
Diameter3 / 32 "
Lengde14 "
MaterialeLett stål
Strekkfasthet70,000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.535
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)39.12
Skipets bredde (cm)35.81
HS kode8311100000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelseDiameterLengdeMaterialeStrekkfasthetPris
GODKJENT LEVERANDØR 23XL89 Pinneelektrode E318-16 1/8 5 Lb. | AB7PNA 23XL895 lb.1 / 8 "14 "Rustfritt stål80,000 psi794NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XL91 Pinneelektrode E318-16 3/16 5 Lb. | AB7PNB 23XL915 lb.3 / 16 "14 "Rustfritt stål80,000 psi794NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XL93 Pinneelektrode E317l-16 1/8 5 Lb. | AB7PND 23XL935 lb.1 / 8 "14 "Rustfritt stål75,000 psi761NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XL95 Pinneelektrode E317l-16 3/16 5 Lb | AB7PNE 23XL955 lb.3 / 16 "14 "Rustfritt stål75,000 psi761NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XL98 Stick E309mo-16 5/32 5lb | AB7PNH 23XL985 lb.5 / 32 "14 "Rustfritt stål80,000 psi716NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XL99 Stick E309mo-16 3/16 5lb | AB7PNJ 23XL995 lb.3 / 16 "14 "Rustfritt stål80,000 psi1 340 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 23XM02 Stick E309cb-16 1/8 5 Lb | AB7PNL 23XM025 lb.1 / 8 "14 "Rustfritt stål80,000 psi781NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24D937 Pinneelektrode E7018 3/32 50lb
3 059 NOK / enhet