Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 24C482 Industrial Thermowell Lagging 316 Rustfritt Stål | AB7VAR

APPROVED VENDOR 24C482 Industrial Thermowell Lagging 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AB7VAR Modell: 24C482
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
1 081 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustrial Thermowell, Lagging
Bore Dia.0.44 "
Anlegg316 rustfritt stål
Innsettingslengde2-1 / 2 "
Innvendig trådstørrelse1-1 / 4-18 Rett
Materiale316 rustfritt stål
Halsforlengelse2.5 "
Prosessforbindelse3 / 4 "PT
Shank Dia.0.62 "
Sokkel lengde6.5 "
Stamlengde6"
Skiftenøkkelgodtgjørelse0.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode9025900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAnleggMaterialeProsessforbindelseStamlengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 24C483 Industrial Thermowell Lagging 316 Rustfritt stål | AB7VAT 24C483316 rustfritt stål316 rustfritt stål3 / 4 "PT8"973NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C484 Industrial Thermowell Lagging 316 Rustfritt Stål | AB7VAU 24C484316 rustfritt stål316 rustfritt stål1 "PT12 "1 753 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C485 Industrial Thermowell Lagging 316 Rustfritt Stål | AB7VAV 24C485316 rustfritt stål316 rustfritt stål1 "PT18 "2 188 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C486 Industriell termolakk messing | AB7VAW 24C486MessingMessing3 / 4 "PT4"263NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C487 Industriell termolakk messing messing | AB7VAX 24C487MessingMessing3 / 4 "PT6"481NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C489 Industrial Thermowell Lagging Messing | AB7VAZ 24C489MessingMessing1 "PT12 "105NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24C520 Industrial Thermowell Lagging 304 rustfritt stål | AB7VCF 24C520304 rustfritt stål304 rustfritt stål3 / 4 "PT4"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24C482 Industrial Thermowell Lagging 316 rustfritt stål
1 081 NOK / enhet