Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 24. Oct 4334 Shoulder Screw Stainless Steel 10-24 1 Inl, 5PK | AE9HGM 6JU56

APPROVED VENDOR 24. okt 4334 Skulderskrue Rustfritt Stål 10-24 1 Inl, 5PK

På lager
Vare: AE9HGM Modell: 24. okt 4334Kryssref: 6JU56

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

258NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse2A
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde3 / 16 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke116,000 psi
Rockwell HardnessB95 til B100
Skulder Dia.1 / 4 "
Skulderlengde1"
Skulderlengde Toleranse+0.002 "
System for målinginch
tråd Lengde3 / 8 "
Trådstørrelse10-24
typenPrecision

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseKjørestørrelseKjøretypeFinishHode Dia.HodehøydeHead StyleMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR PAT4314 skulderskrue rustfritt stål 4-40 1/2 tomme - pakke med 5 | AB2WPX 1PE58 PAT43142A-SporPlain1 / 4 "1 / 8 "standard18-8 rustfritt stål533NOK
GODKJENT LEVERANDØR PAT4319 skulderskrue rustfritt stål 8-32 3/8 tommer - pakke med 5 | AB2WQM 1PE72 PAT43192A-SporPlain5 / 16 "5 / 32 "standard18-8 rustfritt stål651NOK
GODKJENT LEVERANDØR 24. Okt 4328 Skulderskrue Rustfritt Stål 10-24 1/4 L - Pakke med 10 | AE9HGF 6JU50 24. okt 43282A-SporPlain3 / 8 "3 / 16 "standard18-8 rustfritt stål899NOK
GODKJENT LEVERANDØR 7007SSPH Skulderskrue rustfritt stål 4-40 1/2 - pakke med 5 | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1PhillipsPlain1 / 4 "1 / 8 "standard18-8 rustfritt stål559NOK
GODKJENT LEVERANDØR 7013SSPH Skulderskrue Rustfritt Stål 6-32 7/16 - Pakke med 5 | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2PhillipsPlain9 / 32 "1 / 8 "standard18-8 rustfritt stål540NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24. okt 4334 Skulderskrue Rustfritt Stål 10-24 1 Inl, 5PK
258NOK /pakke