Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22FR59 Union 1/8 tommers rør | AB6UZX

APPROVED VENDOR 22FR59 Union 1/8 tommers rør

På lager
Vare: AB6UZX Modell: 22FR59
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
94NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeTube
PakningsmaterialeNitrilgummi
Maks. Press250 psi
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7412200045
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
GODKJENT LEVERANDØR 22FR60 Union 1/4 tommers rør | AB6UZY 22FR601 / 4 "83NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FR61 Union 3/8 tommers rør | AB6UZZ 22FR613 / 8 "126NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22FR59 Union 1/8 tommers rør
94NOK / enhet