Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 21TF50 Ptfe Fugemasse 3/4 x 15 fot | AB6JDL

APPROVED VENDOR 21TF50 Ptfe Fugemasse 3/4 x 15 fot

På lager
Vare: AB6JDL Modell: 21TF50
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
2 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFugemasse tape
FARGEHvit
Bensintrykkområde0 til 3000 psi
Lengde180 "
Væsketrykkområde0 til 3000 psi
MaterialePTFE
Ytelse Temp. Område-400 grader til 600 grader F
Tykkelse650
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)8.84
Skipets lengde (cm)17.15
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode3920992000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 21TF47 Ptfe Fugemasse 1/4 x 50 fot | AB6JDH 21TF47600 "3101 / 4 "1 246 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21TF48 Ptfe Fugemasse 3/8 x 25 fot | AB6JDJ 21TF48300 "3303 / 8 "1 302 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21TF49 Ptfe Fugemasse 1/2 x 15 fot | AB6JDK 21TF49180 "3201 / 2 "1 246 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 21TF50 Ptfe Fugemasse 3/4 x 15 fot
2 092 NOK / enhet