Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 21F242 Pipette 8.7ml Pakke med 400 | AB6GDN

APPROVED VENDOR 21F242 Pipette 8.7 ml Pakke med 400

På lager
Vare: AB6GDN Modell: 21F242
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
499NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpipette
Kapasitet8.7mL
Lengde14.7cm
MaterialePolyetylen med lav tetthet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)26
Skipets lengde (cm)15.5
Skipets bredde (cm)15
HS kode3926909910
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Steril / ikke-steril (ikke-steril)
    • Spesielle egenskaper: Fin spiss

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGraduation RangeGraduering UnderavdelingerLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 21F236 Pipette 5ml - Pakke med 500 | AB6GDG 21F2365mL1mL0.25mL14.5cm247NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21F238 Pipette 4ml - Pakke med 500 | AB6GDJ 21F2384mL--8.5cm233NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21F239 Pipette 1.2ml - Pakke med 1000 | AB6GDK 21F2391.2mL--6.5cm377NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21F240 Pipette 9ml - Pakke med 500 | AB6GDL 21F2409mL--13.7cm382NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21F244 Pipette 5.8ml - Pakke med 500 | AB6GDQ 21F2445.8mL--15.6cm712NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21F246 Pipette 1.0ml - Pakke med 1000 | AB6GDT 21F2461.0mL--6.9cm414NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21F249 Pipette 7.5ml - Pakke med 500 | AB6GDW 21F2497.5mL3mL0.5mL14.8cm262NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 21F242 Pipette 8.7 ml Pakke med 400
499NOK / enhet