Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 218415G Carriage Bolt 3/4-10 x 9l | AB6ECP 21A982

APPROVED VENDOR 218415G Vognbolt 3/4-10 x 9l

På lager
Vare: AB6ECP Modell: 218415GKryssreferanse: 21A982
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
210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse49 / 64 "
FinishPlain
Klasse5
Hode Dia.1.594 "
Hodehøyde0.406 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde9"
MaterialeMedium karbonstål
Firkantet høyde0.406 "
Firkantet bredde0.768 "
Strekkfasthet120,000 psi
Trådstørrelse3 / 4-10
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318152055
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 218415G Vognbolt 3/4-10 x 9l
210NOK / enhet