Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 216155G Carriage Bolt 1/2-13 X 2 1/2L, 25PK | AB6EBA 21A946

APPROVED VENDOR 216155G vognbolt 1/2-13 X 2 1/2L, 25PK

På lager
Vare: AB6EBA Modell: 216155GKryssreferanse: 21A946
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
458NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse33 / 64 "
FinishPlain
Klasse5
Hode Dia.1.094 "
Hodehøyde0.27 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2.5 "
MaterialeMedium karbonstål
Firkantet høyde0.281 "
Firkantet bredde0.515 "
Strekkfasthet120,000 psi
Trådstørrelse1 / 2-13
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode7318152055
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 216155G vognbolt 1/2-13 X 2 1/2L, 25PK
458NOK /pakke