Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 20C852 Hevet indikator lys grønn 120v | AB4QNR

APPROVED VENDOR 20C852 Hevet indikator lys grønn 120v

På lager
Vare: AB4QNR Modell: 20C852
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
97NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHevet indikatorlys
Gjennomsnittlig levetid15,000 hr.
FARGEGrønn
Nåværende tegnet2mA
Elektrisk forbindelse0.187 "Tab
LampetypeNeon
MaterialeNylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål
NEMA-vurdering1
Paneltykkelse0.030 "til 0.093"
FormRund
Størrelse1/2 "Monteringsdia.
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8531909000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidFARGEElektrisk forbindelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 20C850 Forhøyet indikatorlys Amber 120v | AB4QNP 20C85025,000 hr.Rav6 "ledningsledninger90NOK
GODKJENT LEVERANDØR 20C851 Hevet indikator lys grønn 120v | AB4QNQ 20C85115,000 hr.Grønn6 "ledningsledninger103NOK
GODKJENT LEVERANDØR 20C854 Hevet indikatorlys Rød 120v | AB4QNU 20C85425,000 hr.Rød6 "ledningsledninger90NOK
GODKJENT LEVERANDØR 20C855 Hevet indikatorlys Rød 120v | AB4QNV 20C85525,000 hr.Rød0.187 "Tab86NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 20C852 Hevet indikator lys grønn 120v
97NOK / enhet