GODKJENT LEVERANDØR 20604 Gjengestag Sink 3/8-24 x 6 fot | AD9EMC 4RDE4

APPROVED VENDOR 20604 Gjengestag Sink 3/8-24 x 6 Fot

Vare: AD9EMC Modell: 20604Kryssreferanse: 4RDE4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

149NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
Finishsink
MaterialeLavkullstål
Total lengde6ft.
Rockwell HardnessB70
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet60,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse3 / 8-24
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)0.97
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)0.97
HS kode7318155056
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 20604 Gjengestag Sink 3/8-24 x 6 Fot
149NOK / enhet