Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 203716BG Rod Coupling Nut Rh/lh 7/8-9 | AA9YDT 1JE45

APPROVED VENDOR 203716BG Rod Coupling Nut Rh/lh 7/8-9

På lager
Vare: AA9YDT Modell: 203716BGKryssref: 1JE45
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
728NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishForkrommet sink
Klasse2
Lengde7"
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre og venstre hånd
TrådstilTappet halvveis fra hver ende
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde1.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 203716BG Rod Coupling Nut Rh/lh 7/8-9
728NOK / enhet