Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1ZY99 Machine Screw Flat Stainless Steel 0-80 X 3/8 L, 100PK | AB4QHU

APPROVED VENDOR 1ZY99 Maskinskrue flatt rustfritt stål 0-80 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB4QHU Modell: 1ZY99
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
229NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#0
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.112 "
Hodehøyde0.035 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse0-80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZY99 Maskinskrue flatt rustfritt stål 0-80 X 3/8 L, 100PK
229NOK /pakke