GODKJENT LEVERANDØR 1ZTJ5 Industrielle trådhyller H63 W48 Krom | AB4QCC

APPROVED VENDOR 1ZTJ5 Industrielle trådhyller H63 W48 Krom

På lager
Vare: AB4QCC Modell: 1ZTJ5

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 908 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådhylleenhet
FARGEChrome
Dybde18 "
FinishForkrommet
Høyde63 "
MaterialeStål
Antall hyller4
Hyllejusteringer1 "trinn
Hyllekapasitet800 lb.
HylletypeVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.
Bredde48 "
TrådhyllefinishForkrommet
Wire reol materialeStål
TrådhylletypeVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.1
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode9403200020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeHyllekapasitetBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1ANZ9 Industrielle trådhyller H74 W48 Krom | AA8XLQ 1ANZ924 "74 "800 lb.48 "3 292 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PGE9 Industrielle trådhyller H63 W60 Krom | AB2WYG 1PGE918 "63 "600 lb.60 "4 336 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2KPF1 Hyllestarter H 85 W 72 D 36 Krom | AC2JNC 2KPF136 "85 "600 lb.72 "7 918 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZTJ5 Industrielle trådhyller H63 W48 Krom
2 908 NOK / enhet